トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の ねじ軸タイプ
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35778391
品番
IN-19-B0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法D(mm)
19(-0.3〜0)
寸法W(mm)
7(±0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
8(±0.5)
外径(Φmm)
19
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
0.5(±0.4)
許容荷重(N[kgf])
196[20](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方