曜日別特売
PE-30-PHP10 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778434

PE-30-PHP10 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778434
PE-30-PHP10 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778434

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)10
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード35778434品番PE-30-PHP10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法D(mm)30(-0.1~0)寸法W(mm)9(-0.2~0)寸法d(mm)10(0~+0.12)内径(Φmm)10外径(Φmm)30幅(mm)9材質(ボール)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778434
2019-08-15
用途: 樹脂キャスター製作
生方板金工業

手に入りやすい樹脂ベアリング。耐薬品用なので薬品にも強い。

1が参考にしています
対象商品 : 35778434
2016-11-02
用途: 水場の軸受けとして
株式会社エーディーケイ

クリアランスが大きい事もあり多少の異物も支障はない、また水場で使用している為、カビが発生するが材質が樹脂であることから薬品処理出来ることが利点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする