※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE-32-PHP12 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778443 PE-32-PHP12 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778443 PE-32-PHP12 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK) 35778443

樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35778443 品番 PE-32-PHP12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)32(-0.1〜0) 寸法W(mm)10(-0.2〜0) 寸法d(mm)12(0〜+0.2) 内径(Φmm)12 外径(Φmm)32 幅(mm)10 材質(ボール)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35778434
2019-08-15
用途:
樹脂キャスター製作
生方板金工業 様

手に入りやすい樹脂ベアリング。耐薬品用なので薬品にも強い。

1人が参考にしています
対象商品:
35778434
2016-11-02
用途:
水場の軸受けとして
株式会社エーディーケイ 様

クリアランスが大きい事もあり多少の異物も支障はない、また水場で使用している為、カビが発生するが材質が樹脂であることから薬品処理出来ることが利点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする