A-22-BH2.8-11 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778504

A-22-BH2.8-11 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778504
A-22-BH2.8-11 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778504
A-22-BH2.8-11 鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK) 35778504

鋼製ベアリング A TYPE3

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35778504品番A-22-BH2.8-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)22(±0.1)寸法W(mm)7幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778504
2022-03-04
用途: 天井ホイストのレール移動
建設業・工事業

近くのホームセンターには売ってなく、たまたま見つけ、安かったので購入しましたがしっかりした商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35778504
2021-06-24
用途: 組立作業台の回転テーブルに使用して改善が安価でよかった。
三和株式会社製造業

小径のベアリングが騒音が少なく組立職場の環境が改善した。

対象商品 : 35778504
2015-10-28
用途: 木工機械用に使用
製造業

精度も十分でした。価格も安く満足しております。

対象商品 : 35778504
2014-04-11
用途: 台車

重量物を受ける架台台車に使いました。使用環境がハードでしたが十分耐えれそうです!
M6のシャフトなのに強靭です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする