トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の 標準タイプ(穴あき)
プレスベアリング TPF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35778565
品番
TPF-613ZZ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5(-0.1〜0)
寸法Bf(mm)
1.1(±0.1)
寸法D(mm)
13(-0.05〜0)
寸法Df(mm)
5(-0.1〜0)
寸法d(mm)
6(0〜±0.03)
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
13
タイプ
JIS規格68ZZ(フランジ型、NR型)のVAタイプ model of JIS 688ZZ(Flanged and NR type)
許容荷重(N[kgf])
19.6[2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方