神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の キッチン・調理用品
神子島製作所(桃印)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
神子島製作所(桃印)の ひしゃく
18-8 共柄麺杓子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35787507
品番
2L
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オールステンレス製麺専用杓子です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
原料の移動
全長(mm)
1190
容量(L)
2
内寸法(Φ×Hmm)
Φ190×90
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。