大 18-0 粉スコップ クローバー(大屋製作所) 35787604

18-0 粉スコップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35787604 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。

材質ステンレス18-0(SUS430) 板厚(mm)1.0 寸法(幅W×長さL)(mm)83×245 用途粉材の移動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787595
2019-03-08
用途:
スコップ
メンテナンスKM 様 (サービス業)

園芸の肥料散布に使用しています。小型ですごく良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35787622
2017-07-20
用途:
U字溝の土砂掃除
その他業種

先端が丸くなっているので溝の土砂を集めやすくU字溝を傷つけにくい。土砂をすくう時も土砂が多いときはスコップの先端からU字溝の底位置でU字溝に沿ってすくい、少ないときは側面を使ってU字溝の底から側面に沿って上にあげるときれいに取れて大変気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35787604
2017-05-23
用途:
現場備品

重さも適度にあり使いやすく良いのですがコスト面で少し厳しい。

対象商品:
35787595
2016-01-26
用途:
融雪剤散布

FRP工作中のタルク(粉)を混ぜる目的で購入しました…が!
今年は主にバケツに塩カルをいれて庭に散布する際に利用する方がメインになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35787622
2015-10-04
用途:
ガーデニング

家族のガーデニングにほったらかしでも錆びないから良い!!

1人が参考にしています
対象商品:
35787613
2014-05-18
用途:
交換

他のネット販売よりも断然買い求めやすい金額設定で助かっています。

対象商品:
35787613
2013-11-08
用途:
ゴルフコースの目土用
株式会社戸田ゴルフクラブ 様

試しに購入してみたが、従来より使用しているものと比較しても遜色ない。
今後は、継続購入する予定。

対象商品:
35787604
2014-07-01
用途:
穀物等に使用
株式会社ライオン 様

価格的に魅力があり、また耐久性等なんら問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする