※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 バケツ蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35789634
品番
SH-549-13C
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
種別
13L用
材質
ステンレス18-8(SUS304)
直径(Φmm)
310
板厚(mm)
0.7
外寸法(Φmm)
310
適合
SH-549-3NB/SH-549-13WB
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.06MB)