EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
18-8 口付ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
3000
容量(L)
3
注文コード
35790063
品番
3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
容量(mL)
3000
取手
片手
材質
ステンレス18-8(SUS304)
内径(Φmm)
167
高さ(mm)
16
容量(L)
3
用途
原料の移動と計量
内寸法(Φ×Hmm)
Φ167×160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。