※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 計量ツール・はかり・温度計
EBM(江部松商事)の 計量カップ・水ます
18-8 口付ビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790072
品番
5L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
容量(mL)
5000
取手
片手
材質
ステンレス18-8(SUS304)
内径(Φmm)
189
高さ(mm)
20
容量(L)
5
用途
原料の移動と計量
内寸法(Φ×Hmm)
Φ189×205
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。