SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 計量ツール・はかり・温度計
SUGICO(スギコ)の 計量カップ・水ます
計量カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35790124
品番
SH-5440
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
板厚(mm)
0.7
内径(Φmm)
169
高さ(mm)
215
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
原料の移動と計量
内寸法(Φ×Hmm)
169×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
4000