曜日別特売
5×8 (+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂 35794622

(+)鍋小ネジ(PEEK)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード35794622品番5×8
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)8材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35794491
2019-12-06
用途: 部品の押し込み機構
コフロック株式会社製造業

掛りが有、十字溝部分が無く完全な球体の物を調査中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする