大阪魂
(+)鍋小ネジ(PEEK)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35794665
品番
5×16
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
16
材質
PEEK(ピーク)
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴