※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
キャップS(PEEK)全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35796162
品番
3×6
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
PEEK(ピーク)
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6