※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
キャップS(PPS)全ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35796521
品番
4×10
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×10