キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35796722 品番 3×6
販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
ねじの呼びM3 材質ポリカーボネート 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 透明 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35796941
2021-02-22
用途:
機械の保守用に
栄高工業株式会社 様

レーザー工作機のヘッドを守るために折れるネジを探していました。
かなり頑丈なため、目的には合いませんでしたが
製品そのものは最高だと思います。

対象商品:
35796835
2019-10-14
用途:
機械部品の組み付け用
製造業

そこそこの頻度でねじを付け外しするので
高価な機械部品のねじ穴を傷めないよう、樹脂ねじを探していました。
1個単位で購入できるのがありがたいです。
今まで使っていた金属ねじと組み付け感は変わりません。
トルクを必要としておらず、樹脂ねじでも強度は問題となっていません。

対象商品:
35796765
2017-06-30
用途:
機械加工時
製造業

加工治具で、品物の固定で傷が着きやすい為、傷が着かない様にする為に購入。
傷が着かなくて良かったです。

対象商品:
35796862
2015-08-19
用途:
ロードバイクのボトルケージ取り付けネジの代替に

ロードバイクと言えば軽さは正義と言う事で
ボトルケージのネジを鉄製からこのポリカ製へ換えました。
軽量化は半分冗談ですが、あえてこのポリカ製を使うことで
強度を落とし、落車の時などにフレームにダメージが行かないことを
狙ってこれに換えています。
1年以上使っていますが、ケージ固定の強度に問題はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
35796862
2014-08-14
用途:
負荷のかからない取り付け

単品購入だと少しだけ割高感があるが100個とかは不要なので良い
使ってみて何の問題もない 良い品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする