3×10 キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂 35796747

キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10
M3×10
M3×6
M3×8
M3×12
M3×15
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M8×10
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1個注文コード35796747品番3×10
販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62
ねじの呼びM3材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじピッチ0.5種別全ねじ透明寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35796941
2021-02-22
用途: 機械の保守用に
栄高工業株式会社

レーザー工作機のヘッドを守るために折れるネジを探していました。
かなり頑丈なため、目的には合いませんでしたが
製品そのものは最高だと思います。

対象商品 : 35796835
2019-10-14
用途: 機械部品の組み付け用
製造業

そこそこの頻度でねじを付け外しするので
高価な機械部品のねじ穴を傷めないよう、樹脂ねじを探していました。
1個単位で購入できるのがありがたいです。
今まで使っていた金属ねじと組み付け感は変わりません。
トルクを必要としておらず、樹脂ねじでも強度は問題となっていません。

対象商品 : 35796765
2017-06-30
用途: 機械加工時
製造業

加工治具で、品物の固定で傷が着きやすい為、傷が着かない様にする為に購入。
傷が着かなくて良かったです。

対象商品 : 35796862
2015-08-19
用途: ロードバイクのボトルケージ取り付けネジの代替に

ロードバイクと言えば軽さは正義と言う事で
ボトルケージのネジを鉄製からこのポリカ製へ換えました。
軽量化は半分冗談ですが、あえてこのポリカ製を使うことで
強度を落とし、落車の時などにフレームにダメージが行かないことを
狙ってこれに換えています。
1年以上使っていますが、ケージ固定の強度に問題はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 35796862
2014-08-14
用途: 負荷のかからない取り付け

単品購入だと少しだけ割高感があるが100個とかは不要なので良い
使ってみて何の問題もない 良い品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする