サンタイガー
サンタイガーの 切断
サンタイガーの 切断砥石
サンタイガーの 金属用
金属用切断トイシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
35800895
品番
A36PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
一般鋼材(薄板、小径丸棒、パイプ、アングル、サッシ等)
仕様
ファイバー補強(1枚)
粒度
36
厚さ(mm)
2.2
砥材
A
タイプ
一般鋼材(薄板、小径丸棒、パイプ、アングル、サッシ等)
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
主要切断材料
一般鋼材
最高使用周速度(m/s)
80
アズワン品番
64-7734-62