タイヤレバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35801035 品番155
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。

質量(g)100 寸法d(mm)10 全長L(mm)170 寸法D(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801035
2020-10-27
用途:
自転車・バイクのメンテナンス
株式会社あさかわマート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさ、長さともグッドサイズ!ツーリングの携行にも便利です。

対象商品:
35801035
2017-03-16
用途:
主にカブや、自転車のタイヤ交換に
ベアーズサイクル 様

梨地の感触、質、共にしっかりしていていいと思います。剛性もしっかりした感じで頼りがいがあります。ショップに2本あれば大抵のことは出来ると思います。久しぶりに、大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
35801035
2016-03-09
用途:
携帯用

まだ使ってないけど思ってたより小さいです。 

エマージェンシーとして持つので使うことが無いのが理想の品ですので
軽量コンパクトでローコストのこの品は私的には満足です。

対象商品:
35801035
2014-10-06
用途:
ツーリング用の携帯工具として

携帯に便利な長さですが、形がよくて力を入れやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35801035
2014-06-10
用途:
バイクのタイヤ交換

ツーリングなどの携帯用に便利かと思います。
レバー自体は短いので力を入れる必要がありますので応急時か自転車に使うにはいいと思います。
作りはしっかりしていて専用工具としては申し分ありません。

250ccオフロードバイクなどのリヤタイヤ交換などに使用しようと思うと、
常時使う道具としてはもっと長い280mm位は必要になると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35801035
2017-06-16
用途:
タイヤ交換用なのですが
製造業

解ってはいましたが、本当に実物は短いです、良く言えばコンパクト・・実際にタイヤ交換してみましたが、普通のレバーで交換作業がスムーズに出来る方で何とか使いこなせると思いますが、初めての方は無難なサイズをお勧め致します

2人が参考にしています
対象商品:
35801035
2014-05-19
用途:
出先でのパンク修理

パッキングのために短くなっているので、それなりに力は必要。
先端は軸中心から少しオフセットされているので、タイヤ側面に当たらずに差し込める。
あくまで、ツーリング中のパンク修理用です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする