ダイヤモンドホイール 平S字型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35804045 品番 A-34344
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。

外径(Φmm)90 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)7.5 リング内径(Φmm)11.9 適合ディスクグラインダ/サンダ100mm全機種、コンクリートカンナPC9003・(PC9002)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする