マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイール 平S字型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35804054
品番
A-33794
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
7.5
リング内径(Φmm)
15
仕様
乾式
適合
ディスクグラインダ/サンダ100mm全機種、コンクリートカンナPC1100