ダブルスリットチップソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35804142 品番 A-48125
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現

外径(Φmm)125 刃数42 穴径(Φmm)20 刃先厚(mm)1.4 適合電気・電子125mm全機種 鋸身厚(mm)0.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804176
2021-03-31
用途:
内装工事の雑仕事
テクノアート 様 (建設業・工事業)

流石、メーカー製だけあって切れ味文句なしです。
後は、耐久性が、どれ程か・・
管理業務メインなので、使用頻度少ないので、充分な気もします。

対象商品:
35804176
2020-05-11
用途:
現場の草刈り

切れ味は良く太く硬い草も難なく除草することが出来ました

対象商品:
35804167
2019-02-04
用途:
鉛材料の切断
製造業

本体を新しく購入した際ついていた物が寿命になったので 同じものを購入しました。チップが完全にすり減り何個か刃こぼれするまで切れ味が落ちなかったので、是非また同じものをと思い購入しました。モノタロウで簡単に見つける事ができ助かります。

対象商品:
35804176
2016-01-29
用途:
木材、ベニヤ、等々の精密切断加工
深澤建具店 様 (建設業・工事業)

以前より同じ物を使用しているが切り口が大変滑らか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする