青銅製小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35804711 品番 C-TE-10A
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)46 寸法H(mm)87.5 アクチュエータの種類C-1型(複作動) 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)3/8B〜1 1/4B、(トラニオンマウンテッド)1 1/2B・2B 寸法E(mm)86 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)Kメタル+Ni-Crめっき 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)C3771BE 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782BD+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-16
用途:
工場機械の部品交換で使いました

もともと使っていたのと同じ部品が安く入手できたので、とても助かりました

対象商品:
35804763
2020-02-14
用途:
店の機械のエア漏れ修理に
クリーニングショップたかせ 様 (サービス業)

ここがエア漏れすると、エアホースの先の電磁弁から漏れてきます。上側のコントロール部分のみ交換して使用。何度か交換しているので無駄な買い物をしないですみました。在庫があると助かります。

対象商品:
35804736
2018-12-15
用途:
機械の改造
株式会社吉成産業 様

機械設備に組み込んでおりますが購入後今まで故障なく使用しております、本日2018年12月

対象商品:
35804763
2015-03-20
用途:
水洗機の給水用
有限会社フロム・ワン 様

以前から付いていたものと交換しました。錆等によりパキンの破損が多く水漏れが有り交換、給水管その他をステンレスと塩ビ管に交換しました。2ー3年はもつと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする