C-UTNE-15A ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804955

C-UTNE-15A ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804955
C-UTNE-15A ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ) 35804955

ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1台注文コード35804955品番C-UTNE-15A
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)SCS14A寸法L(mm)58寸法H(mm)90アクチュエータの種類C-1型(複作動)最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート寸法E(mm)86接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする