鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35805077 品番 B-10FCTB-65A
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 形状ストレート 材質(本体)FC200 寸法L(mm)190 寸法H(mm)390 アクチュエータの種類B-2型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 寸法E(mm)382 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする