呼び径(A)65呼び径(B)1-1/4呼び圧力10K材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)寸法L(mm)46寸法H(mm)249アクチュエータの種類FA-2型(複作動)圧力温度基準(バタ1)寸法E(mm)214接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ