アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35805296 品番 FA-10XJSME-100A
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 材質(本体)アルミ 仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用) 寸法L(mm)52 寸法H(mm)269 アクチュエータの種類FA-2型(複作動) 圧力温度基準(バタ1) 寸法E(mm)214 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35805271
2023-12-07
用途:
ダクト風量の開閉
卸売・小売業

有名メーカーで価格も手ごろだったので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする