KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35805305
品番
FA-10XJSME-150A
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
材質(本体)
アルミ
仕様
ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)
-20〜100(連続使用)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
325
アクチュエータの種類
FA-3型(複作動)
圧力
温度基準(バタ1)
寸法E(mm)
256
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
材質(ボール)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)
ADC12
ハンドル形状
中心形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
ADC12
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材