アトラエース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35805314 品番LO-3550A
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付

穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5〜Φ13.5 (板厚 6〜20mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14〜Φ17 (板厚 6〜25mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5〜Φ35 (板厚 6〜35mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5〜Φ35 (板厚 6〜50mm)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710
マグネット部:35
付属品
キャリングケース:1箱
送りハンドル:1本
サブハンドル:1本
パイロットピンA2(08035):1本
スパナ17mm:1本
六角棒スパナ4mm:1本
六角棒スパナ5mm:1本
六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個
切削油0.5L:1缶
安全ベルト:1本
ブレード:1個
位置調整範囲(mm)
左右移動:10
前後移動:10
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず) トラスコ品番374-1541 幅(mm)65 高さ(mm)276.2 奥行(mm)328 電流(A)7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする