C150-02 F.R.L.コンビネーション コガネイ 35807493

C150-02 F.R.L.コンビネーション コガネイ 35807493
C150-02 F.R.L.コンビネーション コガネイ 35807493

F.R.L.コンビネーション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc1/4
ケースポリカーボネートケース
材質(本体)アルミダイカスト
内容量1個注文コード35807493品番C150-02
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,308
販売価格(税別)
12,098

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし全長(mm)124.5質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト装備(ブラケット)Dモジュール/(エアフィルタ)プッシュ式ドレンコック/(レギュレータ)圧力計G1-40(Φ40×1MPa)使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)15オイル貯容量(cm3)25設定圧力単位MPaドレンコック【エアフィルタ】プッシュ式(ボタンを押している間、ドレン口が開き、ドレンが排出されます。)ケースポリカーボネートケースルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35807493
2023-07-25
用途: 交換
製造業

エアー漏れが発生したので交換のため、購入
以前も購入して交換したのでサイズなどは、悩みませんでした。
エアーのインアウトの方向は、バラして調整しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする