設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし全長(mm)193.5質量(kg)1.51材質(本体)アルミダイカスト装備(ブラケット)Dモジュール/(エアフィルタ)スクリュー式ドレンコック、ボウルガード/(レギュレータ)圧力計G1-40(Φ40×1MPa)/(ルブリケータ)ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)90オイル貯容量(cm3)160設定圧力単位MPaドレンコック【エアフィルタ】スクリュー式(ドレンツマミを左に回すとドレン口が開き、ドレンが排出されます。)ケースケースガード付・ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付