エアフィルタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807791 品番 F300-03A
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱

管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 全長(mm)148.5 質量(kg)0.36 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ドレン貯容量(cm3)55 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807791
2020-09-08
用途:
印刷機メンテ
製造業

経年劣化と思われるエアー漏れがあり購入。モノタロウで取り扱いがあると、本当に助かります。古い印刷機械で品番の最後のAが表示がないものであり、ドレンの形状も違うので多少不安もありましたが問題なく取り付けが終わりました。取り付け後の運転も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35807782
2018-02-15
用途:
電子部品の組み立て
製造業

水分等、しっかり除去してくれ、自動で排除されるのでメンテが楽で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35807807
2017-09-08
用途:
工房内圧縮空気配管の元に
株式会社須藤オルガン工房 様

同型のオートドレン付きを以前から選択している。本体は問題なかったが、透明容器にひびが入り漏れが生じてしまった。透明容器だけ購入できればよかったのであるが、選択肢が無かったため(星二つの理由)本体ごと購入。
おそらく出入りの業者に発注すれば手に入ったと思われるが、Monotaroの即納に負けて購入した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする