マイクロミストフィルタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807852 品番 MMF300-02
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。

管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc ろ過度(μm)0.01 質量(kg)0.45 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 処理空気量(L/min(ANR))300 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 エレメント型式E-30MM 捕集効率(%)99.9999 ドレン貯容量(cm3)65 設定圧力単位MPa ドレンコックスクリュー式 フィルタドレン排出口ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807843
2018-10-17
用途:
塗装作業時
製造業

塗装時のミストカットを確実にでき、感謝いたしております。またよろしくお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする