R600-03 レギュレータ コガネイ 35807913 R600-03 レギュレータ コガネイ 35807913 R600-03 レギュレータ コガネイ 35807913

レギュレータ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807913 品番 R600-03
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。

管接続口径Rc3/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 全長(mm)124 質量(kg)0.32(圧力計付) 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807895
2025-12-20
用途:
クリーニング機械
有限会社 クリーニングヘイワ 様 (サービス業)

迅速な発送で助かりました。探してた物なので、抜群です。

対象商品:
35807895
2023-02-25
用途:
パワープレスの空圧調整に
製造業

最初は間違って購入したのですが
安定した圧力の調整ができるのと
コンパクトで機械への取り付けが簡単にできました。

対象商品:
35807877
2018-12-17
用途:
コンプレーサー吐出側の2次圧力を調整した
教育・研究機関

若干、作りは安っぽいが、軽くて基本的な機能は有している。

対象商品:
35807861
2020-09-18
用途:
エア制御
その他業種

調整つまみの反対側にある蓋がしっかりと閉まっていませんでした。

このため0.4MPaかけたところで蓋からOリングがはみ出し盛大にエア漏れしました。
突然大きな音がしてエア漏れしたので心臓が止まるかと思いました。

蓋も通常のスパナで閉められるものではないので、プライヤーで挟み無理くり締め直したら無事に高い圧力をかけてもエア漏れすることなく使用できるようになりました。

おそらく出荷時から蓋が正しく閉められていなかったのでしょう。

3人が参考にしています
対象商品:
35807861
2017-07-29
用途:
低圧圧送タンクのレギュレーターとして使用
製造業

コンパクト、信頼性、を重視して毎回購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35807922
2016-07-22
用途:
工場のエアーレギュレータとして

エアー調整のツマミも使いやすいメーターも見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする