コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの レギュレータ
レギュレータ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35807956
品番
R301-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
管接続口径
Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.25
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
全長(mm)
87
質量(kg)
0.23(圧力計付)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
低圧用
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa