コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 圧力計・表示器
小型圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808071
品番
G1-40
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4(M5×0.8)
最高使用圧力(MPa)
0.93
表示圧力範囲(MPa)
0〜1.0
使用温度範囲(℃)
5〜60
質量(kg)
0.09
精度(%)
F.S.3
外径(Φmm)
40
材質
ケース:ABS、株・ブルドン管:黄銅