コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808105
品番
8-60B
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥757
販売価格(税別)
¥
688
バスケットに入れる
寸法AA(mm)
72
寸法AB(mm)
45
寸法AC(mm)
12
寸法AD(mm)
25
寸法AE(mm)
11
寸法AF(mm)
5
寸法AG(mm)
10
寸法AH(mm)
55
寸法AP(mm)
7
寸法AQ(mm)
5.5
寸法AT(mm)
4.5
質量(g)
107
適合機器
エアフィルタ(F600)、ミストフィルタ(MF400・MF600)、マイクロミストフィルタ(MMF300・MMF400)、ルブリケータ(L600)