コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808114
品番
8-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法AA(mm)
61.5
寸法AB(mm)
40
寸法AC(mm)
78
寸法AD(mm)
62
寸法AE(mm)
19.4
寸法AF(mm)
31
寸法AG(mm)
8
寸法AM(mm)
10
寸法AN(mm)
5
寸法AP(mm)
4
寸法AQ(mm)
7
寸法AT(mm)
8
質量(g)
141
適合機器
F.R.L.コンビネーション(C200)