TACバルブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35808227 品番 4PP
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各2個 質量(g)71 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 作動方式ダブル押ボタン保持形 有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
エア漏れ補修
サービス業

仕事で使っている機械のバルブがエア漏れしてエアシリンダーが動かなくなったので交換しました。問題なく使えてます。

対象商品:
35808202
2025-05-01
用途:
プレス機のバルブに

問題なく取り付けできました
業者に頼むと2万はかかると言っていた

対象商品:
35808193
2015-03-21
用途:
エアサスの補修部品として使用

精度はかなりいいです。
全長がもう少し小さくなればいいです。

対象商品:
35808193
2020-02-07
用途:
エア工具の修理
建設業・工事業

炭酸ガスでエアコンを持ち上げる機器の修理で使用しました。
問題なく又次も購入を考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
1人が参考にしています
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする