コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808263
品番
4VR
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
付属品
ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
0〜60
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
作動方式
ピンレバースプリングリターン形
有効断面積(mm
2
)(CV値)
2.5(0.12)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8