コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACチェック弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808281
品番
C1
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一方向だけに流し逆方向に流さない働きをします。
材質
本体:黄銅(ニッケルめっき)、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)
7
最高使用圧力(MPa)
0.03
有効断面積(mm
2
)(CV値)
2.5(0.12)