コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808324
品番
41PP
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
5
質量(g)
75
有効断面積(mm
2
)(CV値)
5.5(0.27)
配管接続口径
めねじRc1/8(3(R2)・5(R1)はM5×0.8)
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
0〜60
材質
本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
ポート数
5
作動方式
押しボタンダブルアクション保持形