TACバルブ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35808333 品番 31V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 質量(g)55 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.9 作動方式ピンレバー保持形、NC/NO共用形 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径めねじRc1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35808342
2023-11-30
用途:
機械の組立時

スピードコントローラー付が欲しかったのですが、無かったのでモノタロウブランドの「スピードコントローラー メーターアウト」を2個購入して使用した。
特に問題無かった。

対象商品:
35808333
2016-05-10
用途:
大型トラックのバルブとして

純正品より安かったので購入、純正品と変わりなく作動してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする