41V TACバルブ コガネイ 35808342

TACバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポート数5
内容量1個注文コード35808342品番41V
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム質量(g)70使用温度範囲(℃)0~60ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9作動方式ピンレバー保持形有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径めねじRc1/8(3(R2)・5(R1)はM5×0.8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35808342
2023-11-30
用途: 機械の組立時

スピードコントローラー付が欲しかったのですが、無かったのでモノタロウブランドの「スピードコントローラー メーターアウト」を2個購入して使用した。
特に問題無かった。

対象商品 : 35808333
2016-05-10
用途: 大型トラックのバルブとして

純正品より安かったので購入、純正品と変わりなく作動してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする