コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACバルブ操作用アクチュエータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35808385
品番
34AL
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)
0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要
質量(g)
90
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
タイプ
エアパイロット(低圧)形