コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TACマフラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808534
品番
150-30A
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様
ガスケット付
材質(本体)
黄銅
質量(g)
3
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
3.5
消音効果(dB)
14
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.3
配管接続口径
#10-32ユニファイねじ
材質(エレメント)
焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)