コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
スピードコントローラTACシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808717
品番
TSC
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR)
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
クラッキング圧力(MPa)
0.05
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
配管接続口径
めねじM5×0.8