デジタル塩分濃度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35822902 品番YK-31SA
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。

用途
養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g)約270(電池を含む) 電源006P(9V)×1 表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30 測定範囲(%)0〜10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm)約1000 表示分解能(%)0.01の塩分濃度 消費電力(mA)約5 使用環境温度(℃)0〜50 確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm)120×Φ22 アズワン品番1-6556-01 使用環境湿度(%)80RH以下 温度補正(℃)0〜50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:97
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35822902
2017-05-23
用途:
河川水の塩分濃度測定
古城技術士事務所 様 (建設業・工事業)

コンクリート中の塩化物イオン濃度が測定できたらいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする