※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B25-10+15DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35860168
品番
CDQ2B25-10+15DCMZ-M9BW-XC11
参考基準価格(税別)
¥27,830
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵