※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW3590XR+300L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885516 FBW3590XR+300L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885516 FBW3590XR+300L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885516

スライドパック レール単体 FBW3590XR形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35885516 品番 FBW3590XR+300L RAIL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)

ストローク(mm)200 材質(本体)(スライドレール)SUS304 寸法L(mm)300 材質(シール)NBR 本体質量(g)280 寸法B(mm)0 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 寸法G(mm)50 寸法N1(mm)2 材質(ストッパー)SUS304+NBR 許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする